Références
Festo :MS6-LFM-1/4-BRM
Rubix :0326-2577131
Fabricant :529667
EAN :4052568164195

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS6-LFM-1/4-BRM
Filtre fin MS6-LFM-1/4-BRM Filtre de 1 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Série=MS, Taille=6, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,62 € HT
/ unité
165,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours