Filtre à air comprimé SMC AMG350C-F04C
Filtre SEPARATEUR D'EAU sèrie AMG#C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AMG350C-F04C
Rubix :0338-2175602
Fabricant :AMG350C-F04C
EAN :3618035577434

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 3 µm |
Documents
Détails articles : SEPARATEUR D'EAU AMG350C-F04C
La série de séparateurs d'eau AMG est installée sur un circuit pneumatique pour retirer les gouttes d'eau provenant de l'air comprimé. Elle est disponible dans 7 tailles différentes avec une large variété de combinaisons en option lui permettant de s'adapter à vos besoins.
Filtre separateur d'eau serie amg#c
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 3 µm |
| Type | water separator |
| Matière | aluminium moulé sous pression (corps) |
| Débit | 1500 l/min |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,65 € HT
/ unité
383,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h