Réglet acier SAM 781-5R, Longueur: 500 mm
Reglet Long Semi Rigide Inox 1 Face
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :781-5R
Rubix :0149-5012298
EAN :3272670346604



Documents
Détails articles : REGLET SEMI RIGIDE 781- 5R
Tolérance conforme aux exigences EG Classe II.Acier feuillard inoxydable.Surface mate traitée anti-reflets.Gravure chimique. Lecture de gauche à droite.Bord supérieur 1/2 mm et inférieur 1/1 mm.Graduation en mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Matière | acier feuillard inoxydable |
| Poids | 10 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,40 € HT
/ unité
30,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
