Réglet acier Facom DELA.1056.2000, Longueur: 2000 mm
DELA.1056 - Réglets "longs" semi-rigides Inox - 1 face
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DELA.1056.2000
Rubix :0139-5279551
EAN :3662424023521

Documents
Détails articles : REGLET INOX 1 FACE 2000MM DELA.1056.2000 UC10
Le réglet long Facom DELA.1056 allie rigueur de fabrication et facilité d’utilisation. Sa conception semi-rigide et sa gravure sur une seule face offrent un bon équilibre entre lisibilité et maniabilité, surtout sur ces grandes longueurs.
Caractéristiques :
Le réglet long Facom DELA.1056 est destiné aux travaux nécessitant une mesure étendue tout en conservant une précision millimétrique. Sa face gravée, avec une graduation en millimètres sur un bord et en demi-millimètres sur l’autre, assure une lecture nette et continue sur toute la longueur. L’acier inoxydable 18/8 confère une excellente résistance à la corrosion, adaptée aux environnements d’atelier ou de production. Son traitement anti-reflet renforce la lisibilité, même sous un éclairage intense. La conception semi-rigide permet un bon compromis entre souplesse et maintien, facilitant les mesures sur de grandes pièces métalliques ou des plans de travail étendus.
Spécifications :
- Référence : DELA.1056.
- Longueurs disponibles : 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm.
- Largeur : 30 mm.
- Épaisseur : 0,8 mm.
- Matériau : acier inoxydable à 18 % de chrome et 8 % de nickel.
- Graduation : un bord en mm, un bord en 1/2 mm.
- Classe de précision : II.
- Traitement : anti-reflet.
- Faces gravées : une seule face.
Normes
Directive MID 2014/32/EU.
Classe de précision II.
Caractéristiques :
Le réglet long Facom DELA.1056 est destiné aux travaux nécessitant une mesure étendue tout en conservant une précision millimétrique. Sa face gravée, avec une graduation en millimètres sur un bord et en demi-millimètres sur l’autre, assure une lecture nette et continue sur toute la longueur. L’acier inoxydable 18/8 confère une excellente résistance à la corrosion, adaptée aux environnements d’atelier ou de production. Son traitement anti-reflet renforce la lisibilité, même sous un éclairage intense. La conception semi-rigide permet un bon compromis entre souplesse et maintien, facilitant les mesures sur de grandes pièces métalliques ou des plans de travail étendus.
Spécifications :
- Référence : DELA.1056.
- Longueurs disponibles : 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm.
- Largeur : 30 mm.
- Épaisseur : 0,8 mm.
- Matériau : acier inoxydable à 18 % de chrome et 8 % de nickel.
- Graduation : un bord en mm, un bord en 1/2 mm.
- Classe de précision : II.
- Traitement : anti-reflet.
- Faces gravées : une seule face.
Normes
Directive MID 2014/32/EU.
Classe de précision II.
Points forts
- Garantit une bonne résistance à l’oxydation et aux produits d’atelier.
- Limite les reflets pour une meilleure visibilité, même en lumière directe.
- Offre une lecture claire et homogène sur toute la longueur grâce à la graduation fine.
- Répond aux exigences de précision de la classe II pour les mesures industrielles.
- Limite les reflets pour une meilleure visibilité, même en lumière directe.
- Offre une lecture claire et homogène sur toute la longueur grâce à la graduation fine.
- Répond aux exigences de précision de la classe II pour les mesures industrielles.
Applications
Le réglet en acier inox Facom DELA.1056 est adapté aux opérations de traçage, de vérification dimensionnelle ou de découpe sur grandes surfaces. Il s’utilise fréquemment dans les ateliers de chaudronnerie, les usines de production mécanique et les services de maintenance nécessitant des mesures longues et régulières.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Matière | inox 18% cr - 8% ni |
| Type | semi-rigid long rule |
| Précision | 01/01/2002 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,73 € HT
/ unité
135,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h