Manodétendeur Festo VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1
Rubix :0326-2562466
Fabricant :570968
EAN :4052568217587
REDUCTEUR DE PRES VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1


Manodétendeur proportionnel VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
1 144,76 € HT
/ unité
1 373,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours