Manodétendeur SMC AR60-F10E-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AR60-F10E-D
Rubix :0338-2519350
Fabricant :AR60-F10E-D
REGULATEUR AIR T60 1' 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA

Résumé technique

Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR AIR T60 1' 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA


Régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne: 1 (0.02 à 0.2 Mpa configuration) ou 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 5000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit1200000 l/h
Taille de l'orifice1
Type de réglageréglage manuel par bouton/poignée (rotation)
132,84 € HT
/ unité
159,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours