Manodétendeur Festo GRLA-M5-QS-3-RS-D
GRLA Clapet anti-retour de l'accélérateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GRLA-M5-QS-3-RS-D
Rubix :0326-2575394
Fabricant :197576
EAN :4052568045319
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLA-M5-QS-3-RS-D
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-3-RS-D avec vis moletée et contre-écrou. Fonction de distributeur=Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement, Raccord pneumatique 1=QS-3, Raccord pneumatique 2=M5, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,12 € HT
/ unité
28,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours