Références
IMI Norgren :R84G-4GK-RME
Rubix :0329-2470548
Détails articles : REGULATEUR / PRESSOSTAT INTEGRE
Points forts
-Contrôle électronique de la pression secondaire
Affichage graphique couleur de 1,44". Excellente gestion visuelle
Réglage des paramètres via les boutons de l'écran avant ou accès via IO-Link
Sortie de commutation configurable
Paramètres réglables : point de consigne, tolérance, hystérésis, unités de pression, unités de température, orientation de l'écran, type de sortie numérique (NPN, PNP, push-pull), état de la sortie numérique (normalement haut, normalement bas)
Installer comme un capteur de pression électronique standard ou un transducteur de pression avec IO-Link.
Affichage graphique couleur de 1,44". Excellente gestion visuelle
Réglage des paramètres via les boutons de l'écran avant ou accès via IO-Link
Sortie de commutation configurable
Paramètres réglables : point de consigne, tolérance, hystérésis, unités de pression, unités de température, orientation de l'écran, type de sortie numérique (NPN, PNP, push-pull), état de la sortie numérique (normalement haut, normalement bas)
Installer comme un capteur de pression électronique standard ou un transducteur de pression avec IO-Link.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,84 € HT
/ unité
424,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

