Références
Festo :MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
Rubix :0326-2577122
Fabricant :530004
EAN :4052568085575
Détails articles : MANODETENDEUR MS6- LR-3/8-D6-AS-Z Z
Manodétendeur MS6-LR-3/8-D6-AS-Z Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur avec manomètre
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,39 € HT
/ unité
102,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours