Manodétendeur Festo SV-3-M5

Panneau avant de la vanne SV-3

Voir les informations techniques
Références
Festo :SV-3-M5
Rubix :0326-2004574
Fabricant :6817
EAN :4052568001384
DISTRIBUTEUR P/MONTAGE PANNEAU SV-3-M5 6817
Résumé technique
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service8 bar

Détails articles : DISTRIBUTEUR P/MONTAGE PANNEAU SV-3-M5 6817


Distributeur pour montage en panneau SV-3-M5 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=manuel, Débit nominal normal=65 l/min, Pression de service=-0,95 - 8 bar, Conception=Soupape à siège avec ressort de rappel
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service8 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,38 HT
/ unité
110,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h