Manodétendeur Festo VABF-S2-1-F1B1-C

Plaque de contrôleur VABF

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S2-1-F1B1-C
Rubix :0326-2592136
Fabricant :546095
EAN :4052568184384
EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VABFS21F1B1C

Résumé technique

Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VABFS21F1B1C


Embase avec limiteur de débit VABF-S2-1-F1B1-C Pour terminaux de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, 5599-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, pour réduire l'échappement des ports 3 et 5 du distributeur. Largeur=43 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Embase avec limiteur de débit réduction du débit d'échappement, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
141,58 € HT
/ unité
169,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours