Réducteur pour cliquet Facom S.230, Carré d'entrée: 1/2 '' | Carré de sortie: 3/8 ''

Réducteur 1/2" à 3/8"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.230
Rubix :0139-5007578
EAN :3148510580005
REDUCTEUR 1/2 A 3/8 - S.230 - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR 1/2 A 3/8 - S.230 - (UC5)


Le réducteur Facom de 1/2" à 3/8" est un accessoire indispensable pour les utilisateurs souhaitant adapter rapidement leurs outils à la taille des douilles disponibles. Compact et résistant, il s'impose comme un outil de transition pratique sur tout poste de travail professionnel.

Caractéristiques :
Ce réducteur permet de connecter une clé ou un cliquet avec un entraînement de 1/2" à des douilles ou accessoires de 3/8", ce qui évite de multiplier les outils et optimise l'organisation du poste de travail. Sa finition chromée brillante lui confère une bonne résistance à la corrosion tout en facilitant le nettoyage. Conçu pour supporter un couple maximal de 212 N·m, il assure une transmission efficace de la force sans perte de performance.

Spécifications :
- Carré femelle 1/2"
- Carré mâle 3/8"
- Longueur totale : 33.5 mm
- Poids net : 0.055 kg
- Couple maximal supporté : 212 N m
- Présentation : finition chromée brillante

Normes :
Ce réducteur Facom est conforme à la norme ISO 3316, qui définit les dimensions et les exigences de performance pour les adaptateurs d'embouts carrés utilisés avec les outils à main. Cette norme garantit une compatibilité optimale avec les autres outils normalisés et assure la résistance mécanique nécessaire pour un usage intensif en milieu professionnel.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française de référence dans le domaine de l'outillage à main. Elle conçoit des solutions robustes et innovantes pour les professionnels de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. Avec plus de 10 000 produits au catalogue et une présence dans plus de 120 pays, Facom s'engage à offrir qualité, précision et durabilité.

Points forts

- Permet l'utilisation de douilles 3/8" avec un outil 1/2", élargissant les possibilités d'application ;
- Gain d'espace et réduction du nombre d'outils nécessaires sur le poste de travail ;
- Finition chromée brillante offrant une excellente résistance à la corrosion ;
- Supporte un couple élevé allant jusqu'à 212 N m, gage de robustesse.

Applications

Ce réducteur est recommandé pour les opérations de maintenance, de réparation et de montage mécanique. Il est utilisé dans les ateliers automobiles, les environnements industriels, les chantiers et les services de maintenance technique. Idéal pour les techniciens, mécaniciens et opérateurs qui doivent adapter rapidement leurs outils sans interrompre leur activité.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie3/8 ''
Modèles. 230
9,63 € HT
/ unité
11,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h