Manodétendeur ADG 910-40
Réducteur de pression à piston en laiton matricé - Femelle / Femelle - Série Industrie 910
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :910-40
Rubix :1556-2520938
Fabricant :910-40
EAN :3700111716414
Détails articles : DETENDEUR LAITON F/F PN.25 - 1
Le modèle 910 est un réducteur de pression à piston, en laiton brut, avec taraudage femelle/femelle (pas gaz ISO 228/1). Il dispose de deux prises manomètre ¼" pour un contrôle précis de la pression, et d’une chambre de compensation assurant une régulation dynamique et statique stable. Simple à régler, il fonctionne en toutes positions et accepte une pression d’entrée jusqu’à 25 bar. Pression de sortie réglable entre 1 et 6 bar.
Points forts
orps robuste en laiton conforme à la norme CW617N.
Utilisation eau filtrée et air comprimé.
Pression d’entrée jusqu’à 25 bar – régulation jusqu’à 6 bar.
Fonctionnement toutes positions.
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
Large plage de débit selon les diamètres (jusqu’à 15,6 m³/h).
Installation facile et maintenance limitée.
Applications
Ce réducteur de pression en laiton est conçu pour les installations d’eau filtrée ou d’air comprimé. Il est idéal pour les réseaux hydrauliques des bâtiments, les circuits sanitaires, les systèmes de distribution d’air ou les installations industrielles nécessitant un contrôle fiable de la pression.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 25 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,85 € HT
/ unité
559,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

