Manodétendeur Festo GR-QS-6

GR Installation de la ligne du clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GR-QS-6
Rubix :0326-2179620
Fabricant :193969
EAN :4052568015190
LIMITEUR DE DEBIT GR-QS-6 193969

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service15 bar

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GR-QS-6 193969


Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-6 Débit réglable dans un sens. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=QS-6, Raccord pneumatique 2=QS-6, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant, * avec accessoires)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service15 bar
34,77 € HT
/ unité
41,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h