Manodétendeur Festo GR-3/4

GR Installation de la ligne du clapet anti-retour du papillon des gaz

Voir les informations techniques

Références

Festo :GR-3/4
Rubix :0326-2593222
Fabricant :2103
EAN :4052568000080
LIMITEUR DEBIT UNI GR-3/4 GR34

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service15 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GR-3/4 GR34


Limiteur de débit unidirectionnel GR-3/4 Débit réglable dans un sens. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=G3/4, Raccord pneumatique 2=G3/4, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* Montage sur face avant, * à trou débouchant)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service15 bar
536,74 € HT
/ unité
644,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours