Références
Festo :VRPA-LM-R18-Q4
Rubix :0326-2558343
Fabricant :8086009
EAN :4052568458737
Détails articles : MANODETENDEUR VRPA-LM-R18-Q4
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
Régule la pression de service indépendamment des variations de la pression d'entrée
Avec échappement secondaire et fonction de retour
Régulateur à piston avec alimentation en pression de passage
Efficacité énergétique accrue grâce au réglage de la pression en fonction du mouvement
Actionnement direct
Avec ou sans manomètre
Raccordements : connecteur push-in aux deux extrémités, connecteur fileté/push-in
Avec échappement secondaire et fonction de retour
Régulateur à piston avec alimentation en pression de passage
Efficacité énergétique accrue grâce au réglage de la pression en fonction du mouvement
Actionnement direct
Avec ou sans manomètre
Raccordements : connecteur push-in aux deux extrémités, connecteur fileté/push-in
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,15 € HT
/ unité
110,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours