Manodétendeur Festo MS6N-LR-1/4-D7-AS

Manodetendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6N-LR-1/4-D7-AS
Rubix :0326-2560338
Fabricant :531454
EAN :4052568335823
MANODETENDEUR MS6N-LR-1/4-D7-AS

Résumé technique

Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service20 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANODETENDEUR MS6N-LR-1/4-D7-AS


Manodétendeur MS6N-LR-1/4-D7-AS Manodétendeur MS6N-LR-1/4-D7-AS Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 2700; Plage de réglage de pression: 0.5…12; Hystérésis max. de pression: 0.25

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,8 bar
Pression maxi de service20 bar
Matièrealuminium moulé sous pression; pa; pom; nbr
Débit162000 l/h
Taille de l'orifice1/4
Type de réglageréglage manuel par bouton tournant
143,26 € HT
/ unité
171,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours