Rallonge pour cliquet, douille Expert E113617, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 25 mm | Longueur: 125 mm
Rallonges Impact 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E113617
Rubix :G518-5178969
EAN :3258951136171
Documents
Détails articles : RALLONGE 1/2' 125MM (UC1)
- ISO 1174-1
- Spécialement étudiées pour résister aux contraintes des machines à choc.
- Acier au chrome Molybdène.
- Pour votre sécurité, utilisez les rallonges impact avec les bagues et goupilles adaptées.
caractéristiques:
EAN: 3258951136171
d1 [mm]: 25
d2 [mm]: 16
L [mm]: 125
Conditionnement: 1
[g]: 230
- Spécialement étudiées pour résister aux contraintes des machines à choc.
- Acier au chrome Molybdène.
- Pour votre sécurité, utilisez les rallonges impact avec les bagues et goupilles adaptées.
caractéristiques:
EAN: 3258951136171
d1 [mm]: 25
d2 [mm]: 16
L [mm]: 125
Conditionnement: 1
[g]: 230
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Diamètre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,24 € HT
/ unité
54,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours