Rallonge pour cliquet, douille Roebuck 880336, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 150 mm
Rallonge 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :880336
Rubix :R600-5367739
EAN :3660338337550
Documents
Détails articles : RALLONGE 1/4'' DE 150 MM
Normes : NF ISO 3316 - NF ISO 1174-1 - DIN 312
Finition mat.
Finition mat.
Points forts
Permet de travailler dans des endroits en profondeur
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 € HT
/ unité
7,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


