Rallonge pour cliquet, douille Facom S.210S, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 23 mm | Longueur: 130 mm

S.S - Rallonges angulaires 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.210S
Rubix :0139-5007497
EAN :3148510579078
RALLONGE 1/2 ANGULAIRE L.130MM S.210S

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur130 mm
Diamètre23 mm

Documents

Détails articles : RALLONGE 1/2 ANGULAIRE L.130MM S.210S


S.S - Rallonges angulaires 1/2"
- La forme sphérique du carré mâle permet un débattement angulaire de 8° de la rallonge par rapport à la douille.
- Facilite la manoeuvre en accès difficile.
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur130 mm
Diamètre23 mm
21,47 HT
/ unité
25,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.