Rallonge pour cliquet, douille Facom S.217, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 23 mm | Longueur: 500 mm

S - Rallonges 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.217
Rubix :0139-5007500
EAN :3148510579603
RALLONGE 1/2 VERROUILLABLE 500MM S.217

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur500 mm
Diamètre23 mm

Documents

Détails articles : RALLONGE 1/2 VERROUILLABLE 500MM S.217


Les rallonges S 1/2" Facom offrent une solution pratique et efficace pour accéder aux zones difficiles d’accès lors des interventions mécaniques. Compatibles avec les douilles 1/2″ et plusieurs types d’embouts, elles se distinguent par leur finition chromée brillante et leur robustesse. Ce produit allie polyvalence, durabilité et précision pour accompagner les professionnels dans leurs travaux les plus exigeants.

Caractéristiques :
Pensées pour les environnements exigus, les rallonges S. de Facom permettent une intervention aisée dans les zones peu accessibles. Elles sont compatibles avec les douilles carrées 1/2" et peuvent également être utilisées avec les embouts des séries 2 (5/16″ - 7,94 mm) grâce à l'adaptateur S236 ou de la série 3 (1/2″ - 12,7 mm) avec l'adaptateur S237. Fabriquées en acier de haute qualité, ces rallonges bénéficient d’une présentation chromée brillante pour une meilleure résistance à la corrosion et une facilité d’entretien.

Spécifications :
- Carré d'entraînement : 1/2"
- Présentation : finition chromée brillante
- Matériau : acier de haute qualité

Normes :
Les rallonges Facom S.206 sont conformes à la norme ISO 3316, qui définit les caractéristiques des rallonges interchangeables à usage manuel. Cette norme garantit des dimensions et une qualité compatibles avec les exigences européennes en matière d'outillage à main.

Informations sur la marque :
Facom, marque française fondée en 1918, est reconnue comme une référence dans le domaine de l’outillage à main professionnel. Engagée dans l’innovation et la qualité, elle conçoit des produits robustes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la maintenance. Présente dans plus de 100 pays, Facom fait partie du groupe Stanley Black & Decker, avec plus de 100 ans d’expertise et une gamme de plus de 10 000 références.

Points forts

- Accès facilité aux zones difficiles grâce aux différentes longueurs disponibles ;
- Compatibilité avec plusieurs types d’embouts et adaptateurs pour plus de polyvalence ;
- Finition chromée brillante résistante à la corrosion et facile à nettoyer ;
- Garantie à vie.

Applications

Les rallonges Facom S. sont particulièrement adaptées aux travaux de maintenance industrielle, réparation automobile, et interventions sur les machines-outils. Elles permettent d’atteindre facilement les fixations situées dans des endroits exigus, notamment dans les compartiments moteurs ou les structures mécaniques complexes. Utilisables en atelier ou sur chantier, elles conviennent aux mécaniciens, techniciens de maintenance, et professionnels de la métallurgie.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur500 mm
Diamètre23 mm
23,83 HT
/ unité
28,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.