Distributeur pneumatique SMC ECVISO-2J

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie VS7-8

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ECVISO-2J
Rubix :0338-2053650
Fabricant :ECVISO-2J
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/3 co iso 2
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO2 5/3 CO METAL SANS PILOT CNOMO


Les dimensions de la série SMC VS7 est conforme à l'interface ISO taille 1 et 2. L'étanchéité métal-métal permet l'utilisation du distributeur avec de l'air sec non lubrifié tout en offrant encore une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de raccordements.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 2 serie vs7-8

Points forts

Pilotes CNOMO.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/3 co iso 2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,79 HT
/ unité
260,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h