Distributeur pneumatique SMC VZ1000-11-1-21

Rail porteur 223mm

Voir les informations techniques
Références
SMC :VZ1000-11-1-21
Rubix :0338-2275481
RAIL PORTEUR ALU 360.5MM VZ1000-11-1-21
Résumé technique
Typerail din
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RAIL PORTEUR ALU 360.5MM VZ1000-11-1-21


La série VZ se compose d'électrovannes à 4 et 5 orifices avec joint en caoutchouc. Les électrovannes montées sur embase ou sur corps sont disponibles avec des collecteurs enfichables ou non enfichables standard, à câble plat ou montés sur rail DIN. Diverses options sont disponibles. La série VZ est toujours disponible bien que des remplacements directs pour chaque série aient été mis en place. Voir les informations sur les séries individuelles pour les remplacements.
Rail porteur alu 360.5mm

Informations techniques


Attributs
Typerail din
Nombre d’orifices4
Pression maxi de service7 bar
Matièrefkm/fpm
Plage de pression1,5 - 7 bar
Pression mini de service1,5 bar
Min. Température d'utilisation-10 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,79 HT
/ unité
30,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours