Distributeur pneumatique SMC SS5Y3-41-04-M5F-Q
Embase multiple SY5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y3-41-04-M5F-Q
Rubix :0338-2049067
Fabricant :SS5Y3-41-04-M5F-Q
EAN :3618036215083

Documents
Détails articles : EMBASE MULTI. 4 STAT. M5-SY3040 SS5Y3-41-04-M5F-Q
Plaque de base en métal, câblage individuel, série 5000
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur de base |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Plage de pression | internal pilot: 0,15 - 7 (2-position single), 0,1 - 7 (2-position double), 0,2 - 7 (3-position). external pilot: 0,25 - 7; pilot pressure range -1 - 7 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,81 € HT
/ unité
111,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours