Racleur Dichtomatik 67189854

Racleur AE41

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67189854
Rubix :4861-4079730
Fabricant :67189854
RACLEUR SANS ARMATURE NBR90 26X34X4/7
Résumé technique
Diamètre intérieur26 mm
Diamètre extérieur34 mm
Hauteur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACLEUR SANS ARMATURE NBR90 26X34X4/7


Le AE41 est un racleur à simple effet. Grâce à la pression exercée sur la tige de piston, les impuretés sont raclées pendant le mouvement d'entrée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur26 mm
Diamètre extérieur34 mm
Hauteur7 mm
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,35 HT
/ unité
5,21 TTC
Prix dégressifs
1 unité
4,35 HT / unité
5 à 9
3,29 HT / unité
10 à 19
2,82 HT / unité
20 à 99
2,49 HT / unité
100 et plus
2,04 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (15) jours