Racleur Freudenberg Sealing Technologies 86189
Simple effet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :86189
Rubix :H768-4061057
Fabricant :86189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Documents
Détails articles : RACLEUR NBR SANS ARMATURE 50X58X7
L'essuie-glace ASOB de Freudenberg, composé de 88 NBR 101, est un essuie-glace anti-salissures avec une lèvre d'essuie-glace saillante sans renfort métallique. Un montage soigné est une condition préalable au bon fonctionnement de l'essuie-glace. L'essuie-glace ASOB peut être monté rapidement et facilement en le déformant en forme de rein.
Points forts
Racleur à simple effet pour la protection des cylindres contre la pénétration de la saleté.
Applications
L'application est par exemple possible dans les cylindres standard.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Exécution | asob |
| Matière | 88 nbr 101 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 269,06 € HT
/ 300 unités
15 922,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours