Jeu de tournevis isolés Wera 05006145001, Nombre d'éléments: 6 | Empreinte: Empreintes multiples

Rack jeu de tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05006145001
Rubix :4727-5540534
EAN :4013288027887
160 I/6 RACK JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE 100 +

Résumé technique

Documents

Détails articles : 160 I/6 RACK JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE 100 +


160 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack, 6 pièces 2x 162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Points forts

Jeu de 6 tournevis isolés, testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. vec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail. Avec 1 rack de rangement inclus.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
114,43 € HT
/ jeu
137,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours