Jeu de tournevis isolés Wera 05006617001, Nombre d'éléments: 27 | Empreinte: Empreintes multiples

Tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05006617001
Rubix :4727-5539262
EAN :4013288229557
KRAFTFORM KOMPAKT VDE BIG PACK 1, 26 PIECES 2X 817 MANCHE

Résumé technique

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE BIG PACK 1, 26 PIECES 2X 817 MANCHE


Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 pièces 2x 817 VDE Kraftform manche porte-lame : 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy : PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy : PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy : # 1x157 mm, # 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Prenez-le facilement : # 1x157 mm, # 2x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Facilité : TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Facilité : TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Facilité : 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Facilité : 0.4x2.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Facilité : 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm

Points forts

Jeu de 26 pièces Kraftform Kompakt VDE, 2 porte-embouts 817 VDE Kraftform, 24 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune), majoritairement à diamètre réduit (iS), permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V selon IEC 60900 pour travailler en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Le dispositif antiroulement du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments27
Empreinteempreintes multiples
395,17 € HT
/ lot
474,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours