Raccord instantané pneumatique Festo QSL-V0-3/8-10

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-V0-3/8-10
Rubix :0326-2243327
Fabricant :160518
EAN :4052568035679
RACCORD COUDE QSL-V0-3/8-10 160518

Résumé technique

Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-V0-3/8-10 160518


Raccord coudé QSL-V0-3/8-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
198,00 € HT
/ 10 unités
237,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours