Raccord instantané pneumatique Festo QSYL-3/8-8
Raccord en Y à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSYL-3/8-8
Rubix :0326-2574024
Fabricant :153177
EAN :4052568032616

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO Y QSYL-3/8-8
Raccord banjo Y QSYL-3/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=7,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € HT
/ unité
8,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours