Raccord instantané pneumatique SMC KPGL08-01

KPGH Clean Connecteur mâle à une touche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KPGL08-01
Rubix :0338-2091248
Fabricant :KPGL08-01
EAN :3618036072372
RACC INST SALLE BLANCHE COUDE FILET IX M1/8 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrepolypropylène (résine) ; acier inoxydable sus304 (parties métalliques) ; joints epdm (revêtement fluoré)
Raccordement 18
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST SALLE BLANCHE COUDE FILET IX M1/8 CO TUBE 8


Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
Raccord instantane pour salle blanche serie kpg

Points forts

Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène (résine) ; acier inoxydable sus304 (parties métalliques) ; joints epdm (revêtement fluoré)
Raccordement 18
Profilsérie kp□l (clean one-touch fittings)
Raccordement 21/8
Température maxi60 °C
Typecoude-union (élbow union)
Diamètre tube8 mm
17,71 € HT
/ unité
21,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h