Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H10-03NP

Raccordement à une touche

Voir les informations techniques
Références
SMC :KQ2H10-03NP
Rubix :0338-2502971
Fabricant :01162667
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Résumé technique
Matièrec3604, pbt
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait de la tubulure.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt
Raccordement 110 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 3/8 in
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,65 HT
/ 5 unités
39,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours