Raccord instantané pneumatique Festo QSMY-2

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMY-2
Rubix :0326-2564289
Fabricant :133037
EAN :4052568029203
UNION EN Y QSMY-2

Résumé technique

Raccordement 1for tubing 2 mm o.d.
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y QSMY-2


Union en Y QSMY-2 Taille=Mini, Diamètre nominal=0,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tubing 2 mm o.d.
Raccordement 2for tubing 2 mm o.d.
42,10 € HT
/ 10 unités
50,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours