Références
SMC :KQP-16
Rubix :0338-2271718
Fabricant :KQP-16
EAN :3618032095559



Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp (corps);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20,9 |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON TUBE MALE D16
Les raccords KQ uni-fit one-touch ne nécessitent qu'un serrage à la main pour l'assemblage et un serrage de la clé pour obtenir une étanchéité positive en 1/3 du temps des raccords conventionnels. La conception innovante permet d'utiliser les raccords uni-fit one-touch avec des filetages NPT, NPTF, RC(PT) et G(PF), ce qui rend la conception uni-fit à la fois polyvalente et permet de gagner du temps. Les raccords KQ permettent d'obtenir des hauteurs identiques lorsqu'ils sont utilisés dans des collecteurs ou d'autres applications côte à côte, ce qui améliore l'aspect de votre équipement ? Les raccords KQ sont disponibles sur commande par multiples de 10. Les raccords actuels de la série KQ ont été abandonnés. SMC a introduit une version améliorée de la série KQ2 et vous recommande d'utiliser la nouvelle série pour la conception de vos produits.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp (corps);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20,9 |
| Raccordement 2 | 16 |
| Diamètre tube | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € HT
/ 5 unités
15,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours