Raccord instantané pneumatique Festo QSF-1/8-4-B

Raccord enfichable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSF-1/8-4-B
Rubix :0326-2180484
Fabricant :153022
EAN :4052568031268
RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F1/8 TUBE 4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F1/8 TUBE 4


Raccord enfichable QSF-1/8-4-B Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Profilqsf
Raccordement 29,7
47,10 € HT
/ 10 unités
56,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours