Raccord instantané pneumatique Festo QSY-10-8

Raccord instantané QS

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-10-8
Rubix :0326-2180521
Fabricant :153155
EAN :4052568032470
RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 8 TUBE 10 TUBE 8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 8 TUBE 10 TUBE 8


Connecteur en T enfichable QSY-10-8 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=4,5 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 110 mm
Profilnorme
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
111,90 HT
/ 10 unités
134,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h