Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-2

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMT-2
Rubix :0326-2564290
Fabricant :133034
EAN :4052568029173
UNION EN T QSMT-2

Résumé technique

Raccordement 1for pneumatic tube od 2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QSMT-2


Union en T QSMT-2 Taille=Mini, Diamètre nominal=0,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for pneumatic tube od 2 mm
Raccordement 2for pneumatic tube od 2 mm
43,80 € HT
/ 10 unités
52,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours