Raccord instantané pneumatique Festo QSMTL-1/8-4
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMTL-1/8-4
Rubix :0326-2579242
Fabricant :153362
EAN :4052568034207

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSMTL-1/ /8-4
Raccord enfichable en T QSMTL-1/8-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,10 € HT
/ 10 unités
57,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours