Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC KAL04-M5
Raccord série KAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KAL04-M5
Rubix :0338-2063269
Fabricant :KAL04-M5

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);polybutylène téréphtalate (corps);laiton nickelé (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);laiton nickelé (guide);acier inoxydable 304 (guide);polybutylène téréphtalate (guide);polybutylène téréphtalate (collet);caoutchouc butadiène nitrile (joint torique);polybutylène téréphtalate (bouton de déverrouillage);caoutchouc butadiène nitrile (joint d'étanchéité) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD KAL04-M5
Les raccords antistatiques de la série KA se chargent et se déchargent par une seule touche. La série KA peut être utilisée dans des applications sans cuivre et dans le vide (max. -100kPa). La résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints des raccords et des tubes. La série KA est résistante à la flamme (norme UL94, V-0).
Raccord antistatique serie ka
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);polybutylène téréphtalate (corps);laiton nickelé (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);laiton nickelé (guide);acier inoxydable 304 (guide);polybutylène téréphtalate (guide);polybutylène téréphtalate (collet);caoutchouc butadiène nitrile (joint torique);polybutylène téréphtalate (bouton de déverrouillage);caoutchouc butadiène nitrile (joint d'étanchéité) |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | ø4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,50 € HT
/ 10 unités
70,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours