Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo AD-G3/8-3/8NPT-I

Adaptateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :AD-G3/8-3/8NPT-I
Rubix :0326-2571953
Fabricant :9397
EAN :4052568303358
ADAPTATEUR AD-G3/8-3/8NPT-I

Résumé technique

Matièreacier galvanisé, joints pvc
Raccordement 13/8
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTATEUR AD-G3/8-3/8NPT-I


adaptateur AD-G3/8-3/8NPT-I un côté taraudé, un côté fileté. Diamètre nominal=11,5 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion, Conformité PWIS=VDMA24364-B1/B2-L, Température ambiante=-10 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Matièreacier galvanisé, joints pvc
Raccordement 13/8
Pression maxi de service10 bar
Raccordement 2filetage femelle 3/8 npt
Température maxi60 °C
Type de filetagenpt
10,29 € HT
/ unité
12,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours