Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPQH-T-G14-Q8-P10
Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-T-G14-Q8-P10
Rubix :0326-2562571
Fabricant :578396
EAN :4052568060992

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier, bague de libération);caoutchouc fluorocarboné (joint);acier inoxydable hautement allié (collier);pei (bague de protection, bague d'appui) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T NPQ H-T-G G14-Q8-P10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier, bague de libération);caoutchouc fluorocarboné (joint);acier inoxydable hautement allié (collier);pei (bague de protection, bague d'appui) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Profil | npqh-t |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,30 € HT
/ 10 unités
116,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours