Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07M-15
Raccord express - Mâle - Sans joint
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :07M-15
Rubix :1556-2059452
EAN :3700111727137


Résumé technique
| Matière | laiton cw617n-dw |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : RACC EXPRESS M1/2 LAITON BRUT SANS JOINT
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton cw617n-dw |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | filetage mâle |
| Raccordement 2 | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,75 € HT
/ 5 unités
136,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h