Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2601 9-3/8
Adaptateur de tuyau
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2601 9-3/8
Rubix :3294-2202837
Fabricant :50-2601-0958


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M3/8 CY TUYAU DN 9
Applications
Industrielle
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | adaptateur de tuyau mâle (embout cannelé vers filetage mâle g (bsp)), série 2000, laiton nickelé |
| Raccordement 2 | g 3/8 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € HT
/ unité
2,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h