Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC KAH06-08
Raccord série KAH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KAH06-08
Rubix :0338-2091817

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);polybutylène téréphtalate (corps);laiton nickelé (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);laiton nickelé (guide);acier inoxydable 304 (guide);polybutylène téréphtalate (guide);polybutylène téréphtalate (collet);caoutchouc butadiène nitrile (joint torique);polybutylène téréphtalate (bouton de déverrouillage);caoutchouc butadiène nitrile (joint d'étanchéité) |
|---|---|
| Raccordement 1 | applicable tube od: 06 (ø6) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD KAH06-08
La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).
Raccord antistatique serie ka
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);polybutylène téréphtalate (corps);laiton nickelé (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);laiton nickelé (guide);acier inoxydable 304 (guide);polybutylène téréphtalate (guide);polybutylène téréphtalate (collet);caoutchouc butadiène nitrile (joint torique);polybutylène téréphtalate (bouton de déverrouillage);caoutchouc butadiène nitrile (joint d'étanchéité) |
|---|---|
| Raccordement 1 | applicable tube od: 06 (ø6) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | port size applicable tube: 08 (ø8) |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,90 € HT
/ 10 unités
109,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours