Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-G12-G14-F
Manchon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-R-G12-G14-F
Rubix :0326-2560767
Fabricant :8069223

Résumé technique
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | internal thread bspp (g) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : MANCHON REDUCTE NP FC-R-G12-G14-F F
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | internal thread bspp (g) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Profil | manchon réducteur |
| Raccordement 2 | internal thread bspp (g) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € HT
/ 10 unités
60,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours