Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2520 1/8-1/4
Extension de réduction mâle BSPT
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2520 1/8-1/4
Rubix :3294-2202808
Fabricant :50-2520-5657


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION F1/4 M1/8 CO
Adaptateur pour fixation de tube en laiton Mod. 2520 - cône. Versions de filet extérieur 1/8 et 1/4 fournies en multiples de 10. Filet extérieur de 3/8 et 1/2 fournis en multiples de 5.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | raccord de réduction mâle (raccord en laiton, nickelé) |
| Raccordement 2 | r1/8 (bspt) |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,23 € HT
/ unité
1,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h