Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2553 M5-1/8
Manchon réducteur 2553
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2553 M5-1/8
Rubix :J726-2204203
Fabricant :50-2553-5256


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE MANCHON REDUIT F1/8 FEM M5X0,8
La large gamme de raccords Camozzi, qui comprend des raccords droits, en L et en T, des raccords transversaux mâles ou femelles, garantit le soutien nécessaire lors de la conception de systèmes d'air comprimé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | adaptateur asymétrique (réducteur femelle) - série 2000 |
| Raccordement 2 | g 1/8 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,25 € HT
/ unité
1,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h