Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 710M-1213
710M- Embout mâle laiton cannelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :710M-1213
Rubix :1556-2071837
EAN :3700111729759


Résumé technique
| Matière | laiton cw617n |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON B M3/8 CY TUYAU DN 13
Par décolletage ou matriçage à chaud de barre en laiton série standard - PMS : 10 bars - Pas du gaz.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton cw617n |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | raccord mâle cannelé en laiton |
| Raccordement 2 | 13 mm (dn13) |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Type de filetage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,00 € HT
/ 30 unités
363,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours