Pneumatique - Raccord rapide Prevost ISI 111104
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ISI 111104
Rubix :0334-2350536
Fabricant :ISI 111104
EAN :3660058207447




Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB11 INOX A-R BOUTON PS16 F3/4 SECURISE
Raccord métal anti-corrosion
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B11
- Bouton bleu
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B11
- Bouton bleu
Points forts
-Sécurité
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, Poids lourds, TP, militaire, construction navale.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/4 |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Norme | ISO 6150B |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,27 € HT
/ unité
204,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
