Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSI 061813
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CSI 061813
Rubix :0334-2005891
Fabricant :CSI 061813
EAN :3660058198509




Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOC6 PLAST A-R BOUTON PS12 TUYAU DN13 SECURISE
Profil ISO 6150C6. Raccord composite anti-rayure. Sécurité anti coup de fouet ISO 4414. Norme ATEX. Bouton noir. Diamètre nominal : 6 mm. Pression de service maxi : 12 bar. Température d'utilisation : de - 15 °C à + 70°C.
Points forts
- Sécurité.
- Anti rayure.
- Anti statique.
- Sans silicone.
- Grand débit.
- 3 ans garantie zéro fuite.
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 13 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | iso 6150c |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,50 € HT
/ 10 unités
461,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
